Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 16 x 85, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 16 x 85, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 16 x 85, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 16 x 85, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 16 x 85, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222304375
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m16 x 85
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
a:
5
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
85 mm
b=l>200 mm:
57
Durchmesser:
16 mm
b=l 125-200 mm:
44
Norm:
835
b=l<125 mm:
38
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤38
b1:
32
d:
16
l:
85
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Weitere Suchbegriffe: din 835 a2, din 835, 835-16-85-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,734*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,084*
€ 4,85996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,864*
€ 4,59816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,724*
€ 4,43156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,604*
€ 4,28876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,424*
€ 4,07456
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,734*
€ 3,25346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.