Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 40, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 40, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 40, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 40, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222303453
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 10x40
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
a:
3,8
b=l>200 mm:
45
Länge:
40 mm
b=l 125-200 mm:
28
Durchmesser:
10 mm
b=l<125 mm:
26
Norm:
835
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤26
b1:
20
d:
10
l:
40
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
Weitere Suchbegriffe: din 835 a2, din 835, 835-10-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6338*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8879*
€ 8,1966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2279*
€ 7,4112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1652*
€ 1,38659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9781*
€ 1,16394
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9381*
€ 1,11634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7838*
€ 0,93272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6338*
€ 0,75422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.