Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 35, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 35, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 35, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 35, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222303439
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 a2 m10x35
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
a:
3,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
35 mm
b=l>200 mm:
45
Durchmesser:
10 mm
b=l 125-200 mm:
28
Norm:
835
b=l<125 mm:
26
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤26
b1:
20
d:
10
l:
35
Kopfform:
Gewindekopf
Weitere Suchbegriffe: din 835 a2, din 835, 835-10-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6051*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,634*
€ 7,89446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,974*
€ 7,10906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1062*
€ 1,31638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9339*
€ 1,11134
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8939*
€ 1,06374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7451*
€ 0,88667
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6051*
€ 0,72007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.