Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 20, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 20, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 20, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222303378
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 a2
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
a:
3,8
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
20 mm
b=l>200 mm:
45
Durchmesser:
10 mm
b=l 125-200 mm:
28
Norm:
835
b=l<125 mm:
26
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤26
b1:
20
d:
10
l:
20
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m10, 835-10-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5633*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9233*
€ 1,09873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8233*
€ 0,97973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7633*
€ 0,90833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7433*
€ 0,88453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7133*
€ 0,84883
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5633*
€ 0,67033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.