Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 40 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 40 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 40 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 40 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222426411
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,3
d:
4,5
l:
40
b:
≥24
k:
2,35
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Norm:
7997
Antriebsgröße:
2
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5971*
€ 1,90055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.