Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222426374
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,3
d:
4,5
l:
30
b:
≥18
k:
2,35
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Norm:
7997
Antriebsgröße:
2
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,039*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5354*
€ 1,82713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.