Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222493710
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
8
s:
2
d:
4
l:
90
k:
3,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1266*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.