Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 60 A2 blank, Innenvierkant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 60 A2 blank, Innenvierkant
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 60 A2 blank, Innenvierkant
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 60 A2 blank, Innenvierkant
Artikel-Nr.:
     5417F-p377330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222406468
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Senkblechschraube
Senk-Blechschrauben mit Innenvierkant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Länge Zoll:
2 1/3
Durchmesser Zoll:
3/16
y:
4,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
s:
V2
d:
4,8
l:
60
k:
3
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Innenvierkant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Weitere Suchbegriffe: din 7982 a2, senkblechschraube, din 7982 ch, 7982-4,8-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.