Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222397407
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
2,6
k:
2,2
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,6
d:
2,9
l:
13 mm
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0087*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06433*
€ 2,45655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72203*
€ 2,04922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04005*
€ 0,04766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02148*
€ 0,02556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01776*
€ 0,02113
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.