Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248123970
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
2,6
s:
10
d:
2,9
l:
16
k:
2,2
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,6
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00911*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01502*
€ 0,01787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01499*
€ 0,01784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01355*
€ 0,01612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01305*
€ 0,01553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.