Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 9,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 9,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 9,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 9,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 9,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 9,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222394796
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
2
s:
6
d:
2,2
l:
9,5
k:
1,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
4,2
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00541*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90634*
€ 2,26854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58452*
€ 1,88558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03167*
€ 0,03769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01514*
€ 0,01802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01207*
€ 0,01436
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00766*
€ 0,00912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00541*
€ 0,00644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.