Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361842
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 8X45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
45
c:
1
Antrieb:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0587*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6687*
€ 1,98575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4987*
€ 1,78345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4487*
€ 1,72395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3787*
€ 1,64065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3287*
€ 1,58115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0587*
€ 1,25985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.