Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 8x20 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x20 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x20 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x20 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361743
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstifte DIN 1474 A1 8X20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
20
c:
1
Antrieb:
ohne
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
40,5
Gewicht per 100 in kg:
0,83
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6874*
€ 0,81801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5574*
€ 0,66331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5174*
€ 0,61571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4174*
€ 0,49671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.