Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 6x25 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 6x25 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 6x25 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 6x25 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361606
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 6X25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
22,8
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
6,15-6,35
d:
6
l:
25
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5845*
€ 0,69556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5445*
€ 0,64796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5045*
€ 0,60036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.