Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 5x18 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x18 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x18 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x18 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361323
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 5X18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
18
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1502*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.