Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x16 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360999
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 4X16
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
16
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
10,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5237*
€ 0,6232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.