Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 3x25 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x25 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x25 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x25 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360890
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstifte DIN 1474 A1 3X25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
6,15
Gewicht per 100 in kg:
0,32
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
3,20-3,30
d:
3
l:
25
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.