Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 2x16 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x16 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x16 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x16 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360715
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 2X16
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
2,10-2,15
d:
2
l:
16
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
2,85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.