Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 6, A4 blank, gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 6, A4 blank, gegossen
DIN 580 Ringschrauben M 6, A4 blank, gegossen
DIN 580 Ringschrauben M 6, A4 blank, gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360630
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschrauben, gegossen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Stiftlänge:
11
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Länge:
42
Durchmesser:
6 mm
Norm:
580
Normart:
DIN
Ausführung:
gegossen
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Werkstoff:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4772*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8672*
€ 1,03197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8137*
€ 0,9683
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7481*
€ 0,89024
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7005*
€ 0,8336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6805*
€ 0,8098
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,5672*
€ 0,67497
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.