Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 22, TORX, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 22, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 22, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 22, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 22, TORX, A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p356883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222345323
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
22
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Torx
Antriebsgröße:
25
Länge:
22 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.