Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 20, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 20, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 20, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 20, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 20, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p356791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222342445
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1,6
f:
1,5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
11
d:
6
l:
20 mm
b:
28
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,032*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.