Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 65, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 65, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 65, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 65, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 65, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p356754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222341295
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1
l:
65
b:
22
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0462*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.