Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 28, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 28, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 28, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 28, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 28, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p356744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377288981
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 A2 M 4X28 TX20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1
l:
28
b:
22
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.