Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 3 x 14, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 14, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 14, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 14, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 14, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 14, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p352009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221507999
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
d:
3
l:
14
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Torx
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
965
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9506*
€ 2,32121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.