Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 12, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 12, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 12, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221613393
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
b:
16
l:
12
f:
0,5
k:
1,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Länge:
12 mm
Antriebsgröße:
0,5
Durchmesser:
2 mm
Spitze:
ohne
Norm:
964
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
d:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00934*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01541*
€ 0,01834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01538*
€ 0,0183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01382*
€ 0,01645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01342*
€ 0,01597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.