Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221602465
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
7,5
N:
1
d:
4
l:
100
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Länge:
100 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
1
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.