Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 10, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 10, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 10, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 10, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 10, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221601024
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
d:
1
l:
10
b:
annähernd VG
k:
0,6
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
10 mm
Antriebsgröße:
0,25
Durchmesser:
1 mm
Spitze:
ohne
Norm:
963
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
1,9
N:
0,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.