Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 14, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 14, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 14, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 14, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 14, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221600416
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
14 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Durchmesser:
2,5 mm
Antriebsgröße:
0,6
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
14
b:
18
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1375*
€ 2,54363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7707*
€ 2,10713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.