Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 140, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 140, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 140, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 140, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 140, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221599932
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
d:
16
l:
140
b:
58
k:
8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
140 mm
Antriebsgröße:
4
Durchmesser:
16 mm
Spitze:
ohne
Norm:
963
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
29
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5567*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7767*
€ 12,82427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6167*
€ 12,63387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1267*
€ 12,05077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7567*
€ 11,61047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4167*
€ 11,20587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5567*
€ 8,99247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.