Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 100, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 100, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 100, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221599895
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
d:
16
l:
100
b:
58
k:
8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
100 mm
Antriebsgröße:
4
Durchmesser:
16 mm
Spitze:
ohne
Norm:
963
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
29
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5343*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9343*
€ 9,44182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,8443*
€ 9,33472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4843*
€ 8,90632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2243*
€ 8,59692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9543*
€ 8,27562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5343*
€ 6,58582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.