Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 100, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221595606
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1
d:
4
l:
100
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Länge:
100 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
b min.:
22
Norm:
963
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0705*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7409*
€ 3,26167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2837*
€ 2,7176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.