Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 10, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 10, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 10, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221593831
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,2 mm
b min.:
annähernd VG
Norm:
963
Antriebsgröße:
0,3
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,6
N:
0,3
d:
1,2
l:
10
k:
0,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0632*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5206*
€ 2,99951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1081*
€ 2,50864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.