Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 22, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 22, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 22, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 22, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 22, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221593640
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
2
d:
8
l:
22
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
22 mm
b min.:
34
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6434*
€ 3,14565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2065*
€ 2,62574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.