Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 70, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 70, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 70, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 70, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221593145
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
1
d:
4
l:
70
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
70 mm
b min.:
22
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
1
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0433*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3748*
€ 2,82601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9906*
€ 2,36881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.