Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 90, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 90, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 90, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 90, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 90, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221592155
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
4
d:
16
l:
90
k:
8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
90 mm
b min.:
58
Durchmesser:
16 mm
Antriebsgröße:
4
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5522*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8022*
€ 4,52462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6022*
€ 4,28662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4722*
€ 4,13192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3422*
€ 3,97722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1922*
€ 3,79872
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5522*
€ 3,03712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.