Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221954878
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmuttern, niedrige Form mit Feingewinde
Weitere Informationen:
m:
7
d:
12 mm
e:
21,1
dw:
17,4
s:
19
d1:
12x1,5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
Gewindesteigung (fein):
1
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, m12x1 din 936, din 936 fg, din 936 fg m12, 936-12-1-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2942*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0069*
€ 3,57821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5321*
€ 0,6332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4731*
€ 0,56299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.