Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 20 x 1,5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 20 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 20 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 20 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 20 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 20 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531367
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Sechskantmuttern mit Fein- und Linksgewinde
Weitere Informationen:
s:
30
m:
16
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde Fein
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Ausführung:
Links-Gewinde + Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
30
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-20-1,5-A2-Linksgewinde Fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7285*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1985*
€ 1,42622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0485*
€ 1,24772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9685*
€ 1,15252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9385*
€ 1,11682
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8985*
€ 1,06922
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7285*
€ 0,86692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.