Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 16 x 1,5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 16 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 16 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 16 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 16 x 1,5, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde Fein M 16 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222837880
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Sechskantmuttern mit Fein- und Linksgewinde
Weitere Informationen:
s:
24
m:
13
d:
16
e:
26,17
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde Fein
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Ausführung:
Links-Gewinde + Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
24
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-1,5-A2-Linksgewinde Fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3369*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,308*
€ 3,93652
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6758*
€ 0,8042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5641*
€ 0,67128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.