Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 70 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 70 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 70 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 70 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 70 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 70 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p349415
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377270771
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
70
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
2,1
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6897*
€ 3,20074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.