Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x40 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x40 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x40 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x40 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x40 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331913
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 8X40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
39
s:
0,67
d2:
7,75
d1:
8,35
d:
8
l:
40
a:
3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,355*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,33742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,945*
€ 161,77455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,515*
€ 155,31285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,155*
€ 146,55445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,09*
€ 139,3371
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,115*
€ 115,56685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,355*
€ 100,38245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.