Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x35 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x35 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x35 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x35 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x35 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331890
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 8X35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
39
s:
0,67
d2:
7,75
d1:
8,35
d:
8
l:
35
a:
3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,3019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,30*
€ 147,917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,685*
€ 141,23515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,395*
€ 105,19005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,475*
€ 89,81525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.