Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x30 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x30 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x30 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x30 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x30 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331852
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 8X30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
39
s:
0,67
d2:
7,75
d1:
8,35
d:
8
l:
30
a:
3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3495*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4195*
€ 0,49921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.