Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x40 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x40 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x40 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x40 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x40 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331654
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 6X40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
22
s:
0,5
d2:
5,8
d1:
6,25
d:
6
l:
40
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,79*
€ 118,7501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,74*
€ 112,7406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,065*
€ 105,98735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,74*
€ 102,0306
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,955*
€ 84,43645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,725*
€ 71,07275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.