Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x24 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x24 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x24 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x24 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x24 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331531
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 6X24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ISO:
8750
s:
0,5
d2:
5,8
d1:
6,25
d:
6
l:
24
a:
2
Abscherkraft:
22
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
24 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,65*
€ 157,8535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,04*
€ 151,1776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,62*
€ 142,3478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,05*
€ 135,7195
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,13*
€ 112,0147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,91*
€ 96,2829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.