Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x22 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x22 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x22 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x22 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x22 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331517
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 6X22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
22
s:
0,5
d2:
5,8
d1:
6,25
d:
6
l:
22
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
22 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.