Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x30 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x30 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x30 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x30 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x30 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331296
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 5X30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ISO:
8750
Abscherkraft:
15
s:
0,42
d2:
4,8
d1:
5,25
d:
5
l:
30
a:
1,7
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.