Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x14 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x14 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x14 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x14 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x14 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222330794
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 4X14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
9,6
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
14
a:
1,3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,089*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.