Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x12 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x12 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x12 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x12 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x12 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222330770
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 4X12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
9,6
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
12
a:
1,3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0757*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.