Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 1,5x10 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222329910
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 1,5X10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
1,45
s:
0,13
d2:
1,4
d1:
1,62
d:
1,5
l:
10
a:
0,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.