Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 6 x 16, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 6 x 16, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 6 x 16, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 6 x 16, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-2 Flachkopfschrauben mit Flansch M 6 x 16, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222329415
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380...
Flachrundkopfschrauben ISR mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7380-2
dc:
13,6
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
30
Ausführung:
mit Flansch
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
Edelstahl
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,5
d:
6
l:
16
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, 7380-2-6-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0379*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2935*
€ 2,72927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9171*
€ 2,28135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.